降矢技研
精密なべ小ねじ0番3種 鉄/三価白
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途
精密部品の締結
材質
鉄
表面処理
三価白
十字穴番号
0番
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
M1.4
M1.7
M2.0
ねじ長さ(mm)
選択してください
1.6
2
2.2
2.5
2.8
3
3.5
4
5
ねじピッチ(mm)
0.3
0.35
0.4
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42751319
3-133
M1.4
2
0.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751328
3-141
M1.4
2.8
0.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751355
5-144
M1.7
2.5
0.35
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751364
5-149
M1.7
3
0.35
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751373
5-154
M1.7
3.5
0.35
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751389
6-143
M2.0
1.6
0.4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751407
6-149
M2.0
2.2
0.4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751416
6-152
M2.0
2.5
0.4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751443
6-177
M2.0
5
0.4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751337
5-139
M1.7
2
0.35
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751346
5-141
M1.7
2.2
0.35
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751398
6-147
M2.0
2
0.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751425
6-157
M2.0
3
0.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751434
6-167
M2.0
4
0.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください