降矢技研
精密なべ小ねじ0番3種 鉄/三価黒
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途
精密部品の締結
材質
鉄
表面処理
三価黒
十字穴番号
0番
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
ねじの呼び
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
ねじ長さ(mm)
選択してください
1.6
2
2.5
2.8
3
5
6
7
10
ねじピッチ(mm)
0.3
0.35
0.4
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42751459
3-133
M1.4
2
0.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751468
3-143
M1.4
3
0.3
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751495
5-135
M1.7
1.6
0.35
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751504
5-139
M1.7
2
0.35
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751513
5-144
M1.7
2.5
0.35
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751538
6-147
M2.0
2
0.4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751556
6-155
M2.0
2.8
0.4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751565
6-157
M2.0
3
0.4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751477
4-151
M1.4
7
0.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751486
4-151
M1.6
5
0.35
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751529
5-154
M1.7
3
0.35
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751547
6-152
M1.7
10
0.35
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751574
6-183
M2.0
6
0.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください