降矢技研
精密なべタップタイプ(P)0番3種 鉄/三価白
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途
精密部品の締結
材質
鉄
表面処理
三価 白
十字穴番号
0番
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
選択してください
4.5
5
6
8
10
ねじピッチ(mm)
0.64
0.79
0.91
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
呼び径(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42751915
4-2139
4.5
0.64
1.6
2.8
0.85
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751933
5-2124
6
0.64
1.7
3
0.9
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751949
5-2128
8
0.64
1.7
3
0.9
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751958
5-6023
5
0.64
1.7
3
0.9
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751967
6-2225
10
0.79
2
3.5
1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751976
7-2619
6
0.91
2.3
4
1.1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42751924
5-2114
4.5
0.64
1.7
3
0.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください