降矢技研
精密なべタップタイプ(P)0番3種 鉄/ニッケル
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途
精密部品の締結
材質
鉄
表面処理
ニッケル
十字穴番号
0番
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42752019
3-4284
5
0.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752028
3-4292
3.5
0.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752037
5-2128
8
0.64
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください