降矢技研
精密なべタップタイプ(P)0番1種 鉄/三価白
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途
精密部品の締結
材質
鉄
表面処理
三価 白
十字穴番号
0番
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
呼び径(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42752134
4-2100
5
0.64
1.6
2.4
0.55
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752143
4-2106
2.5
0.64
1.6
2.4
0.55
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752159
5-1969
3
0.64
1.7
2.5
0.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752168
6-2057
4
0.79
2
3
0.6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752177
6-2067
5
0.79
2
3
0.6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752125
4-2099
3
0.64
1.6
2.4
0.55
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752186
6-2073
6
0.79
2
3
0.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください