降矢技研
精密なべタップタイプ(P)0番1種 鉄/三価黒
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途
精密部品の締結
十字穴番号
0番
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
ねじ長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42752195
5-1977
鉄
なべ
3.8
三価 黒
0.64
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752229
6-6562
鉄
なべ
6
三価 黒
0.79
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752204
5-6033
鉄
なべ
10
三価 黒
0.64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752213
6-2073
鉄
なべ
6
三価 黒
0.79
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください