降矢技研
精密なべタップタイプ(B)0番3種 鉄/三価黒
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途
精密部品の締結
材質
鉄
表面処理
三価 黒
十字穴番号
0番
頭部形状
なべ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
5
6
8
10
ねじピッチ(mm)
0.45
0.5
0.64
0.79
呼び径(mm)
選択してください
1.4
1.6
1.7
2
2.3
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
呼び径(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42752317
4-2114
6
0.5
1.6
2.8
0.85
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752335
5-1669
6
0.5
1.7
3
0.9
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752344
5-1673
8
0.5
1.7
3
0.9
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752353
6-1717
5
0.64
2
3.5
1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752378
7-1068
10
0.79
2.3
4
1.1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752308
3-1414
5
0.45
1.4
2.5
0.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752326
5-1664
5
0.5
1.7
3
0.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752369
6-1723
6
0.64
2
3.5
1
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください