降矢技研
精密なべタップタイプ(B)0番1種 鉄/三価白
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
用途
精密部品の締結
十字穴番号
0番
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
選択してください
2.5
3.5
4
4.5
6
7
8
10
12
15
16
ねじピッチ(mm)
0.5
0.64
0.79
0.91
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
頭部形状
ねじ長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42752658
5-1509
鉄
なべ
2.5
三価 白
0.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752667
5-1519
鉄
なべ
3.5
三価 白
0.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752685
5-1541
鉄
なべ
7
三価 白
0.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752694
6-1567
鉄
なべ
4
三価 白
0.64
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752703
6-1583
鉄
なべ
6
三価 白
0.64
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752719
6-1607
鉄
なべ
16
三価 白
0.64
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752728
7-968
鉄
なべ
6
三価 白
0.79
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752737
7-974
鉄
なべ
8
三価 白
0.79
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752746
9-1360
鉄
なべ
4.5
三価 白
0.91
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752764
9-1383
鉄
なべ
12
三価 白
0.91
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752773
9-1389
鉄
なべ
15
三価 白
0.91
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752676
5-1539
鉄
なべ
6
三価 白
0.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42752755
9-1376
鉄
なべ
10
三価 白
0.91
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください