曜日別特売

精密サラタップタイプ(B)0番1種 鉄/三価黒

精密サラタップタイプ(B)0番1種 鉄/三価黒 - 降矢技研

精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)

用途精密部品の締結十字穴番号0番RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
頭部形状
ねじ長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
427529654-2103サラ頭5三価 黒0.5
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
427529746-1767サラ頭3三価 黒0.64
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
427529836-1777サラ頭4三価 黒0.64
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
427529996-1787サラ頭5三価 黒0.64
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
427530086-1793サラ頭6三価 黒0.64
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
427529563-1495サラ頭4三価 黒0.45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
754:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする