降矢技研
精密なべタップタイプ(S)0番2種 鉄/三価白
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(S)
用途
精密部品の締結
十字穴番号
0番
呼び径(mm)
2
頭部径(Φmm)
3.5
頭部高さ(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
ねじ長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42753044
6-1137
鉄
なべ
3
三価 白
0.4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください