精密なべ小ねじ0番1種 ステンレス

精密なべ小ねじ0番1種 ステンレス - 降矢技研

精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ

用途精密部品の締結材質ステンレス十字穴番号0番頭部形状なべ内容量1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
427531483-2451M1.420.3
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
427531573-4325M1.430.3
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
427531663-4337M1.460.3
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
427531754-2135M1.630.35
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
427531934-2115M1.650.35
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
427532094-2119M1.660.35
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
427532186-6544M2.030.4
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
427532366-4237M2.050.4
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
427532548-1541M2.560.45
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
427531844-2151M1.640.35
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
427532276-6550M2.040.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
427532458-1542M2.550.45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4348:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする