精密なべ小ねじ0番3種 ステンレス

精密なべ小ねじ0番3種 ステンレス - 降矢技研

精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ

用途精密部品の締結材質ステンレス十字穴番号0番頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
427532973-4323M1.440.3
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
427533064-2154M1.640.35
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
427533245-6025M1.7140.35
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
427533336-4367M2.040.4
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
427533154-1058M1.690.35
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする