降矢技研
精密サラタップタイプ(P)0番1種 ステンレス
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)
用途
精密部品の締結
十字穴番号
0番
呼び径(mm)
1.6
頭部径(Φmm)
2.4
頭部高さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42753419
4-2152
ステンレス
サラ頭
6
0.64
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください