曜日別特売

精密なべタップタイプ(P)0番1種 ステンレス

精密なべタップタイプ(P)0番1種 ステンレス - 降矢技研
(1件のレビュー)

精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)

用途精密部品の締結十字穴番号0番呼び径(mm)1.4頭部径(Φmm)2頭部高さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
427534283-4332ステンレスなべ30.5
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
427534373-4341ステンレスなべ60.5
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42753437
2022-04-13
用途: ジョイコンのネジに代用
その他業種

Switchのジョイコンのネジのねじ穴がなめてしまったため、一番近いサイズのこちらの商品を購入。
結果、ジャストサイズで使用感バッチリです◎
商品の仕様がねじ山ピッチまで記載されていたので、安心して購入できました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3590:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする