降矢技研
精密なべ緩み止めねじ0番2種 高強度(鉄)/ニッケル
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付き緩み止めねじ
高強度素材
用途
精密部品の締結
通常より高いトルクでの締め付けが可能
小ねじとの互換性あり
ねじの呼び
M1.7
ねじ長さ(mm)
4
材質
高強度(鉄)
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.35
十字穴番号
0番
呼び径
M1.7
頭部形状
なべ
頭部径(Φmm)
3
頭部高さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42753498
17-1572
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください