ムサシ
除草バイブレーター用替刃中間幅
(2件のレビュー)
除草バイブレーター用替刃です。小さめの庭に最適の中間幅
用途
除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃です。
適合機種
除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750)
材質
高炭素鋼
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×50×40
アズワン品番
64-8900-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42623833
WE-705
¥
2,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください