曜日別特売

白衣 シングル 女子用

白衣 シングル 女子用 - 三商

抗菌加工済。

ホワイト混率(%)ポリエステル65、綿35袖口仕様内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42624655SH-12-A-01S(7号)95
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
42624664SH-12-A-01M(9号)100
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624673SH-12-A-01L(11号)105
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624689SH-12-A-01LL(13号)110
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする