ガラスビーズ滅菌器

ガラスビーズ滅菌器 - 三商ガラスビーズ滅菌器 - 三商

ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。
バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。
スピーディーな滅菌で作業性が向上します。
シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。
一目で温度が確認できるデジタル表示方式。
並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。
過電流防止ヒューズ付。

仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)電源(V)AC110(50/60Hz)消費電力(W)120温度範囲(℃)100~300表示精度≦±5℃内容量1個
注意
※研究実験用です。医療目的の使用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内槽寸法(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42624944SGM-3002Φ40×80130×150×200
71,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42624953SGM-300D2.5Φ40×150130×150×240
78,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする