曜日別特売

アルミビーズ恒温槽 クール&ホット

アルミビーズ恒温槽 クール&ホット - 三商

熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。
1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。
精度±1℃のデジタル温度調節器付。
コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。
過電流保護ヒューズ付。

材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂質量(kg)4.2電源AC100V、50/60Hz、2.6A温度範囲(℃)0~50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180フタ寸法(mm)W101×D141×H27槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100内容量1個
注意
※恒温水槽としてはお使い頂けません。※アルミビーズは別売です。44-2221を別途お求め下さい。アルミビーズ使用目安は1.8kgです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42625163SCH05
157,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする