三商
ウォーターバス
温度調節器はサーミスタ比例制御方式。
火傷を防ぐため槽の外周に安全シートが付属しています。
スターラーと組合せると高精度バスとして使用できます。
ヒーター(W)
500
質量(kg)
1.5
使用温度範囲(℃)
(室温+5)~80
電源
AC100V 50/60Hz 5A
寸法(Φ×高さH)(mm)
バス:240×130
温度精度
±0.5℃(撹拌時)
材質(バス)
SUS304
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×300×131
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42625233
SAW-100
¥
59,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください