三商
ウォーターバス用空焚防止器
設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をOFF。
ロータリーエバポレーター用浅型水槽でも使用可能。樹脂槽には使用できません。
仕様
水位調節幅:水槽上縁から47~90mm
種別
導電率式
電源
AC100V 50/60Hz 15A
使用流体
水専用
許容温度(℃)
90
適合壁厚(mm)
バス側:8まで SUS水槽専用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42625267
AL-201
¥
39,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください