曜日別特売

ウォーターバススターラー

ウォーターバススターラー - 三商

スターラー内蔵でステンレスのスノコも付属しておりますので水槽内、試料を同時に加熱しながら撹拌できます。
PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。
SVスタートのタイマー運転機能も搭載。
付属の蓋を使用することで昇温時間の短縮ができます。蓋の内側にはOリング付で水滴の流れ落ちを防止します。
独立過熱防止装置により万一の際は電源を遮断しますので安全にお使い頂けます。

付属品ステンレス蓋、スノコ(SUS304パンチング)、Φ8×40mm撹拌子質量(kg)約5.2最高回転数(min-1[r.p.m])2500/3000(50/60Hz、無負荷時) 無段階調整電源AC100V 50/60Hz 410W温度範囲(℃)(室温+5)~80ヒーター面状ヒータ 400W温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)水槽容量(L)4.5温度分布±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×282×280タイマーSVスタート 1分~999時間材質(水槽)SUS304水槽寸法(mm)Φ180×H180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42625696SWB-180S
84,000
83,980
92,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする