三商
温調器 デルサーモ SDS
コンセントを差し込みつまみを回し設定するだけ。
壁に掛けても使用できます。
材質
保護管:SUS304
制御方式
2位置式
センサー
サーミスタ 防滴タイプ
温度精度
±2%FS
出力容量
AC100V 15A(抵抗負荷)
温度設定範囲(℃)
0~100
保護管
Φ6×L100mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42625723
SDS
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください