SA-010D デジタル恒温用温度調節器

SA-010D デジタル恒温用温度調節器 - 三商

ヒータ、水槽等と組合せて使用することにより温度のコントロールをたやすくします。
見やすいデジタル式表示により設定しやすくなっています。
保護機構としてサーキットプロテクタ装備。

質量(kg)1.3電源AC100V 50/60Hz 15A温度範囲(℃)0~200温度精度±0.05~0.5℃温度センサーPt100Ω Φ5×200mm リード線1m出力容量MAX15A外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×110端子台外部入力:Y型 F0.3-3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42625739SA-010D
82,500
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする