三商
マグネチックスターラー
本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。
希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。
付属品
マット1枚、PTFE撹拌子(Φ7.5×L30mm)1個
電源
AC100V 0.3A
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転速度(min
-1
[r.p.m])
撹拌容量(mL)
質量(kg)
撹拌台寸法(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42625775
SR-100(50Hz)
100~1500
30~1000
約1
110×110
110×160×70
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625793
SR-300(50Hz)
100~1500
50~3000
約1.3
160×160
160×203×75
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625906
SR-100(60Hz)
100~1500
30~1000
約1
110×110
110×160×70
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625915
SR-200(60Hz)
200~1500
30~2000
約1.1
110×110
110×160×70
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625924
SR-300(60Hz)
100~1500
50~3000
約1.3
160×160
160×203×75
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625784
SR-200(50Hz)
200~1500
30~2000
約1.1
110×110
110×160×70
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください