三商
ホットプレートスターラー
高温での攪拌で試料の溶解度を高めます。
インダクションモーターで高トルク攪拌が可能です。
温度調節器付で加熱板を必要な温度に調節して、攪拌混合を行います。
回転数(min
-1
[r.p.m])
約150~1300
撹拌容量(mL)
50~3000
付属品
30mm撹拌子1個
質量(kg)
3
電源
AC100V 50/60Hz 4A
モーター
インダクションモータ
ヒーター
350W MAX.270℃(at 25℃)
温度調節
位相制御方式
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184×202×114
トッププレート(mm)
W175×D160 セラミックコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42625809
SA-150H
¥
75,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください