三商
マグネチックスターラー
低速から高速まで、フィードバック制御で負荷に対して、安定しており、必要な回転が楽に得られます。
最高10Lまでの撹拌ができます。
強磁力マグネットはバランスがとれており、スムーズな回転が得られます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
約10~1400(水、ビーカーで付属の撹拌子使用の場合)
付属品
30mm撹拌子、40mm撹拌子 各1
質量(kg)
2.1
電源
AC100V 50/60Hz 1A
モーター
ACインダクションモーター、電子制御
撹拌容量(mL)
50~10000
撹拌台寸法(mm)
190×180
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
196×200×81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42625818
SA-501
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください