三商
マグネチックスターラー
12個のDCモータは電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。
撹拌台の発熱はありません。
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~1500
付属品
20mm撹拌子12個
質量(kg)
3.85
電源
AC100V 50/60Hz 2A
撹拌容量(mL)
5~100(×12)/200~300(×6)/500~1000(×2)
撹拌台寸法(mm)
W298×D200
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
302×235×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42625827
SA-120S
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください