強力スターラー

強力スターラー - 三商

5500Gのネオジウム希土類磁石を使用しています。
別売のスタンド棒の使用によりナス型フラスコなどによる薬学実験にも適しています。
以下の4点の場合に、機能を発揮します。
(1)撹拌台と容器の間に5mm以上の空間ができる場合。
(2)容器内部に邪魔物があり渦流が抵抗を受ける場合。
(3)粘性の溶液を混ぜる場合。
(4)加熱状熊で撹拌したい場合。

回転数(min-1[r.p.m])約50~1400付属品30mm撹拌子質量(kg)2.2電源AC100V 50/60Hz 6Aモーターインダクションモータ、フィードバック制御撹拌容量(mL)100~10000(スタンド使用時ナス型フラスコ1000まで)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×165×117トッププレート(mm)W120×D134内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42625836SA-300
97,500
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする