曜日別特売

デジタルマグネチックスターラー

デジタルマグネチックスターラー - 三商

薄型・コンパクト。DCモータの電子制御型で安定した回転。
回転数をデジタル表示。
本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。

回転数(min-1[r.p.m])85~1750付属品30mm撹拌子1個質量(kg)1.6電源AC100V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~50000撹拌台寸法(mm)W200×D180外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×195×71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42625845SA-200D
43,400
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする