三商
デジタル強力スターラー
強磁力マグネット(5500G)で高粘度の撹拌に使用可能。
ACモータの電子制御フィードバック方式で回転が安定。
回転数(min
-1
[r.p.m])
50~1400
付属品
40mm撹拌子
質量(kg)
3.5
電源
AC100V 50/60Hz 8A(外部出力7A含む)
モーター
インダクションモータ、電子制御
撹拌容量(mL)
100~10000
撹拌台寸法(mm)
W215×D215
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×235×135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42625863
SA-355D
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください