三商
マグネチックスターラー
通風の良い天板機構になっていますのでオイルバスとの併用に最適です。
強力フェライト磁石(2000G)による力強い撹拌ができます。
インダクションモータ電子制御で安定した回転です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
約200~1000
付属品
40mm撹拌子1個
質量(kg)
3.7
モーター
AC100V 50/60Hz 0.5A
撹拌容量(mL)
約50~10000
撹拌台寸法(mm)
W250×D220
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×256×115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42625879
SAS-700
¥
94,500
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください