曜日別特売

クールスターラー

クールスターラー - 三商

温度調節器は精度のよいJPt測温抵抗体をセンサーにした、PIDデジタル式です。
冷却はペルチェ素子を応用し、加熱はヒータ(200W)を使用し、幅広い温度で使用できます。
冷却可能な恒温庫としてもお使い頂けます。
日本薬局方・導電率測定にも最適。

回転数(min-1[r.p.m])200~800付属品温度センサ、30mm撹拌子、センサーホルダー、センサー固定支柱質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 5A温度範囲(℃)-5~80(周囲温度25℃時)分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃(10℃設定時)撹拌容量(mL)50~1000(ビーカー)槽寸法(mm)冷却・加熱槽:Φ110×H115外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×278×355(固定支柱含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42625888SAC-900
325,000
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする