曜日別特売

ホットプレートスターラー

ホットプレートスターラー - 三商

トッププレートはアルミ製セラミックコーティング仕上げ。
目盛ごとの温度調整が安定しています。
回転数をデジタル表示。
高粘度溶液の撹拌、距離を離した複数容器内の撹拌も可能。
別売のビーズバスケットを使用することでアルミビーズを活用した加熱・撹拌が行えます。
別売のポールセットを取付けることでナス型フラスコ等の丸底の容器の撹拌が行なえます。

回転数(min-1[r.p.m])約100~1500付属品4A撹拌子1個質量(kg)4電源AC100V 50/60Hz 6AモーターDCブラシレスモータ 30Wヒーター470W MAX300℃(プレート表面温度)撹拌容量(mL)50~50000外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×237×144トッププレート(mm)Φ168内容量1個
注意
※ビーズバスケットは45-1614をご使用下さい。※アルミビーズは44-2291をご使用下さい。※ポールセットは45-0030をご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42625958SA-550HD
172,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする