三商
マグネチックスターラー
DCモータを内蔵しており、各ツマミで独立した回転制御が行えます。
モータは電圧制御で、低速時にも安定した回転。
背の低い安定形で、発熱はありません。
撹拌台SUS304。
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~1500
電源
AC100V 50/60Hz 1A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
撹拌容量(mL)
撹拌台寸法(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42625976
SAS-4M
30mm撹拌子4個
3.8
50~2000(×4)
W303×D303
306×333×57
¥
119,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42625985
SAS-6M
30mm撹拌子6個
5.1
50~2000(×6)
W453×D303
456×333×57
¥
142,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください