多連マグネチックスターラー

多連マグネチックスターラー - 三商

回転数をデジタル表示。
8個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。
ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。
DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。
ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。

回転数(min-1[r.p.m])200~1200撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点付属品Φ8×L45mm撹拌子8個質量(kg)約4電源AC110V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ 20W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×50撹拌数8個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42625994SDS-C8
100,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする