曜日別特売

循環アスピレーター

循環アスピレーター - 三商

貯水タンクの水をポンプで循環させ、減圧度を一定に保ちます。手軽に使える減圧装置です。
水槽は洗浄しやすく、簡単に取外せる構造です。
透明蓋(PP)なので水槽内の状態を確認できます。
逆流防止弁、サーマルプロテクタ内蔵。

仕様アスピレーター:金属製2本質量(kg)6.7電源AC100V 50/60Hz 2.8A排気速度(50/60Hz)(L/min)最大16/19(at水温6℃)モーターインダクションモータ水槽容量(L)10ノズル口径(Φmm)排水ノズル:13.0、オーバーフローノズル:17.5モーター出力(W)150外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255(260.5)×351×406材質(水槽)PP製吸引口径(Φmm)外径10×2ヶ所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42626116SCP100
79,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする