曜日別特売

パーソナルアスピレーター

パーソナルアスピレーター - 三商

回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。
上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。
パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。
ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。

付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ質量(kg)3電源DC12V-ACアダプタ 5W材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製)ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ吸引能力(mL/min)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42626143SAP-201
74,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする