曜日別特売

デジタル真空計

デジタル真空計 - 三商

半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。
シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。
水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。
耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。
レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。
裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。

仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa材質受圧素子:シリコン、圧力ポート:BS幅(mm)90高さ(mm)60奥行(mm)100電源(V)DC15出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力測定範囲(kPa)0.1~101.3表示分解能0.1kPa測定精度(%)±0.3FS±1digit耐薬品性あり通信出力USB2.0(Micro USB-B)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)温度特性±0.1%FS/℃圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)真空ゲージあり表示周期100ms内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42626159SVG-104
95,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする