三商
ホモジナイザー PTFEペストル
オートクレーブ可能。
容量(mL)
0.5
シャフト径(Φmm)
3
寸法(a×b×c)(mm)
7.7×15×90
材質(外筒)
ホウケイ酸ガラス
材質(シャフト)
SUS304、先端:PTFE
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42626579
-
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください