三商
ホモジナイザー PTFEペストル
材質(外筒)
ホウ珪酸ガラス
材質(シャフト)
SUS304、先端:PTFE
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
シャフト径(Φmm)
寸法(a×b×c)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42626588
-
1
4
9.7×20×100
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626597
-
2
5
12.4×22×115
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626606
-
5
6
15.6×28×150
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626615
-
10
6
18×35×165
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42626624
-
20
6
22×35×175
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42626633
-
30
6
27.5×40×195
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626649
-
50
6
31.3×45.5×215
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626658
-
100
8
39.3×60×285
¥
23,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください