三商
ホモジナイザーETFEコート PTFEペストル
ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。
オートクレーブ可能。
材質(シャフト)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
容量(mL)
シャフト径(Φmm)
カップ径(Φmm)
胴外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42626755
-
100
1
4
20
9.7
¥
9,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626764
-
115
2
5
22
12.4
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626773
-
150
5
6
28
15.6
¥
9,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626789
-
165
10
6
35
18
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42626798
-
175
20
6
35
22
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください