曜日別特売

分液ロート 球形

分液ロート 球形 - 三商
内容量1個
全9種類を絞り込む
容量(mL)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
栓共通
胴外径(Φmm)
全長(mm)
足外径(Φmm)
足長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42628837-5015/25542408128
11,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628846-10015/25662588128
8,860
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628855-20024/308128010136
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628864-30024/309031610141
18,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628873-50024/3010636513170
20,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628889-100029/3213242613196
25,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628907-300040/4018258022200
88,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628916-500045/4021770025220
154,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
42628898-200029/3216648216200
35,000
32,980
36,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする