曜日別特売

分液ロート 球形 PTFEコック付

分液ロート 球形 PTFEコック付 - 三商
内容量1個
全9種類を絞り込む
容量(mL)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
栓共通
コック番号
胴外径(Φmm)
全長(mm)
足外径(Φmm)
足長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42629074-5015/251353215995
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
42629083-10015/2514662409100
9,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
42629099-20024/30168029010125
11,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
42629108-30024/30169030510125
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42629117-50024/301810734012135
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
42629126-100029/322013241015165
38,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
42629135-200029/3221.516653016180
64,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42629144-300040/4024.5182580220200
118,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
42629153-500045/4027.521770025220
170,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする