分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 - 三商
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
栓共通
コック番号
胴外径(Φmm)
全長(mm)
足外径(Φmm)
足長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42629169-5015/251449190945
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
42629178-10015/251458230945
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
42629187-20024/301672260945
13,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
42629196-30024/3016833001065
13,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
42629205-50024/3018963301265
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
42629214-100029/32201263951580
44,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42629223-200029/3221.51635001680
92,000
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42629239-3000共ズリ24.51885302280
196,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする