三商
共通摺合せ排気管 PTFEコック付
ネジ式ノズル採用で、チューブの脱着が容易になりました。
ノズルの方向を自由に決められます。
ノズルはPFA、OリングはFEPで耐薬品性が高く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別
ネジ式ノズルタイプ
ねじ規格
GL14
材質(コック)
PTFE
吸引口外径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
共通摺合せ寸法(TS)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42633344
-
15/25
¥
18,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633353
-
19/38
¥
19,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633369
-
24/40
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633378
-
29/24
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください