三商
共通摺合せ冷却管 ジムロート
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。
ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別
ネジ式ノズルタイプ300
冷却部長さ(mm)
300
外径(Φmm)
35
吸引口外径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上部共通
下部共通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42633527
-
15/25
15/25
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633536
-
19/38
19/38
¥
24,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42633545
-
24/40
24/40
¥
27,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください