曜日別特売

分液ロートスキーブ型 透明摺合せ玉栓 PTFEコック

分液ロートスキーブ型 透明摺合せ玉栓 PTFEコック - 三商
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
栓共通
コック番号
胴外径(Φmm)
全長(mm)
足外径(Φmm)
足長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42635959-5015/251455220840
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
42635968-10015/251460255845
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
42635977-20024/3016733051050
25,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
42635986-30024/3016833251055
31,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42635995-50024/3018983901380
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636004-100029/32201264501680
53,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636013-200029/3221.51635001680
75,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする