透明摺合せ分液ロート

透明摺合せ分液ロート - 三商
タイプ球型 ガラスコック内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
栓共通
胴外径(Φmm)
全長(mm)
足外径(Φmm)
足長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42636029-5015/25542608110
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636038-10015/25662808110
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636047-20024/308132010120
34,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636056-30024/309034510120
36,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636065-50024/3010640013150
40,000
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636074-100029/3213246013180
64,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
42636083-200029/3216653016180
86,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする