三商
ガス噴射管
耐熱性、耐薬品性に優れた、ガラス製の円筒型フィルターです。
仕様
細孔記号:G2(細孔の大きさは、40~50μm)
種別
円筒型フィルター
枝管長さ(mm)
Φ8×250
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルターサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42637675
-
Φ10×20
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42637684
-
Φ15×25
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42637693
-
Φ20×30
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください